ABB Electrification - IP Interface, MDRC (IPS/S3.1. - 2CDG110177R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Toveis trådløs kommunikasjon - nei

  • Modell / utførelse - Ethernet

  • Monteringsmetode - REG

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779906517

Elnummer

4544174

Leverandørens varenummer

2CDG110177R0011

Typebeskrivelse

IPS/S3.1.1

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Modell / utførelse:

Ethernet

Monteringsmetode:

REG

Farge:

Andre

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Maks dataoverføringshastighet:

1000000 Bd

Busstilkobling inkludert:

nei

Med tekstfelt:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

63,5 mm

IP Interface. Kobler KNX-bussen til Ethernet-nettverket. Enheten bruker KNXnet/IP-protokollen for kommunikasjon (tunnelering). KNX-enheter kan programmeres via LAN ved hjelp av ETS. For denne og andre klienter er 5 Tunneling Servere tilgjengelig. IP-adressen kan fastsettes eller mottas fra en DHCP-server. Strømforsyning via 12..30 V DC eller PoE.