ABB Electrification - IP Patch Module, MDRC - 2CDG120036R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 1
Egnet for antall plugger/koblinger - 1
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6 A
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779697903
Elnummer
4546687
Leverandørens varenummer
2CDG120036R0011
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Antall plugger/koblinger:
1
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6 A
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
Ja
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Høyde:
73 mm
Bredde:
18 mm
Dybde:
66,7 mm
IP Patch Module, MDRC


