Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - IP Router,MDRC (IPR/S3.1.1) - 2CDG110175R0011

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - IP Router,MDRC (IPR/S3.1.1)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Toveis trådløs kommunikasjon - nei

  • Modell / utførelse - Ethernet

  • Monteringsmetode - REG

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779906487

Elnummer

4544173

Leverandørens varenummer

2CDG110175R0011

Typebeskrivelse

IPR/S3.1.1

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Modell / utførelse:

Ethernet

Monteringsmetode:

REG

Farge:

Andre

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Maks dataoverføringshastighet:

1000000 Bd

Busstilkobling inkludert:

nei

Med tekstfelt:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

63,5 mm

IP Router, MDRC. Kobler KNX-bussen til Ethernet-nettverket. Enheten bruker KNXnet/IP-protokollen for kommunikasjon (ruting og tunnelling). Den kan brukes som linje- og områdekobler. Den fullstendige filtertabellen for hovedgruppene 0-31 støttes. KNX-enheter kan programmeres via LAN ved hjelp av ETS. For denne og andre klienter er 5 tunnelling servere tilgjengelige. IP-adressen kan fastsettes eller mottas fra en DHCP-server. Strømforsyning via 12...30 V DC eller PoE (IEEE 802.3af klasse 1). KNX Standard Communication (Multicast) kan slås av. I dette tilfellet kan opptil 10 IPR/S 3.1.1 kommunisere ved hjelp av unicast-kommunikasjon.