ABB Electrification - IP Router Secure - 2CDG110176R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Toveis trådløs kommunikasjon - nei
Modell / utførelse - Ethernet
Monteringsmetode - REG
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779906500
Elnummer
4544190
Leverandørens varenummer
2CDG110176R0011
Typebeskrivelse
IPR/S3.5.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Modell / utførelse:
Ethernet
Monteringsmetode:
REG
Farge:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Maks dataoverføringshastighet:
1000000 Bd
Busstilkobling inkludert:
nei
Med tekstfelt:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
63,5 mm


