ABB Electrification - IP SWITCH POE 8 PORT ISP/S 8.1 .1.1 - 2CDG120083R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall modulspor - 0
Håndterbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4053546045529
Elnummer
6307463
Leverandørens varenummer
2CDG120083R0011
Typebeskrivelse
ISP/S8.1.1.1
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall modulspor:
0
Håndterbar:
nei
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
8
Antall porter 1000 Mbps RJ45:
0
Antall 10 Gbps RJ45-Porter:
0
Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
0
Antall porter 1000 Mbps GBIC:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Antall porter 100 Mbps ST:
0
Antall 100 Mbps POF-Porter:
0
Antall 1000Mbps POF-porter:
0
Midlertidig ekstra tid:
0
Antall PoE porter:
8
Maks. PoE effekt:
55 W
Maks effektforbruk:
2,5 W
Maks. antall omkoblere som kan stables:
0
Lag 2:
Ja
Lag 3:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
64 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
210 mm


