ABB Electrification - IPS F&S 216QC6W SKJ.KO IP67 - 2CMA102297R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696022972
Elnummer
1542760
Leverandørens varenummer
2CMA102297R1000
Typebeskrivelse
1542760
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7012
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Uttaksvinkel:
Rett
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


