ABB Electrification - IPS F&S 316QBS6 APP.INN IP44 - 2CMA102313R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå
Merkespenningsområde - 380...415 V
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 6 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696023139
Elnummer
1542706
Leverandørens varenummer
2CMA102313R1000
Typebeskrivelse
1542706
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) blå
Merkespenningsområde:
380...415 V
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
6 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
3002
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


