ABB Electrification - IPS F&S 332QRS9 STIKK IP44 - 2CMA102941R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 4
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Monteringsmetode - Påvegg
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) - 30 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696029414
Elnummer
1540795
Leverandørens varenummer
2CMA102941R1000
Typebeskrivelse
1540795
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
4
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Påvegg
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
30 A
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
5015
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Materiale:
Plast
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei


