Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - IR FJERNKONTROLL 6010-25 - 2CKA006020A1133

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - IR FJERNKONTROLL 6010-25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - nei

  • Signaloverføring - Infrarød

  • Antall kanaler - 10

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395938508

Elnummer

1432059

Leverandørens varenummer

2CKA006020A1133

Typebeskrivelse

6010-25-500

Veggsender:

nei

Signaloverføring:

Infrarød

Antall kanaler:

10

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Antrasitt

Rekkevidde:

15 m

Med manuell sender:

Ja

Vindussender:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

Ja

Egnet for dimmer:

Ja

Egnet for sjalusibryter:

Ja

Egnet for indikasjonselement:

nei

Egnet for bevelsesføler:

nei

IR fjernkontroll for Alpha og Impressivo brytere. 10 soner og 2 stk. minne knapper.