ABB Electrification - Isol.tilkoblingsklemme AD 400 - 2CGX063030267
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 400 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 630 A
Klemmens bredde - 42 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980047833
Elnummer
1145517
Leverandørens varenummer
2CGX063030267
Typebeskrivelse
AD 400
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
400 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
630 A
Klemmens bredde:
42 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


