ABB Electrification - ISOLERT FASESKINNE 400A - 2CGD000785P0240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 400 A
Modell / utførelse - Profil
Lengde - 228 mm
Bredde - 228 mm
Høyde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980001552
Elnummer
1145442
Leverandørens varenummer
2CGD000785P0240
Typebeskrivelse
KSFS 417
Merkestrøm In:
400 A
Modell / utførelse:
Profil
Lengde:
228 mm
Bredde:
228 mm
Høyde:
30 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Isolerte Kabeldon faseskinner leveres fra 400A-1600A. Avhengig av størrelse kan de leveres i lengder fra 17moduler og helt opp til 181 moduler. IP 2X beskyttelse mot utilsiktet berøring. Egnet for bruk sammen med samleskinnestøtte KSST som kjøpes separat.


