ABB Electrification - ISOLERT FASESKINNE 400A - 2CGD000785P1079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 400 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 1079 mm
Bredde - 20 mm
Høyde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980009350
Elnummer
1145452
Leverandørens varenummer
2CGD000785P1079
Typebeskrivelse
KSFS 483
Merkestrøm In:
400 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
1079 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
30 mm
Fleksibel:
nei
Isolerte Kabeldon faseskinner leveres fra 400A-1600A. Avhengig av størrelse kan de leveres i lengder fra 17moduler og helt opp til 181 moduler. IP 2X beskyttelse mot utilsiktet berøring. Egnet for bruk sammen med samleskinnestøtte KSST som kjøpes separat.


