ABB Electrification - ISOLERT FASESKINNE 630A - 2CGD000787P1264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 630 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 1264 mm
Bredde - 1264 mm
Høyde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980004935
Elnummer
1145461
Leverandørens varenummer
2CGD000787P1264
Typebeskrivelse
KSFS 698
Merkestrøm In:
630 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
1264 mm
Bredde:
1264 mm
Høyde:
45 mm
Fleksibel:
nei
Isolerte Kabeldon faseskinner leveres fra 400A-1600A. Avhengig av størrelse kan de leveres i lengder fra 17moduler og helt opp til 181 moduler. IP 2X beskyttelse mot utilsiktet berøring. Egnet for bruk sammen med samleskinnestøtte KSST som kjøpes separat.