ABB Electrification - Isolert tilkoblingskl ADI 300 - 2CGD000503A1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 300 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 630 A
Klemmens bredde - 35 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980000630
Elnummer
1145515
Leverandørens varenummer
2CGD000503A1000
Typebeskrivelse
ADI 300
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
300 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
630 A
Klemmens bredde:
35 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


