ABB Electrification - Isolert tilkoblingskl ADI 95 - 2CGD000499A1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 95 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 250 A
Klemmens bredde - 25 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980000678
Elnummer
1145510
Leverandørens varenummer
2CGD000499A1000
Typebeskrivelse
ADI 95
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
95 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
250 A
Klemmens bredde:
25 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


