ABB Electrification - J.F.BR.F202 A-63/0.03 16-2/3Hz - 2CSF202196R1630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542367055
Elnummer
1630635
Leverandørens varenummer
2CSF202196R1630
Typebeskrivelse
F202 A-63/0.03 16-2/3Hz
Antall poler:
2
Merkestrøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
Andre
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
1 kA
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Frekvens:
Andre
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Innbyggingsdybde:
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...25 mm²
Eksplosjonssikker:
nei
Funksjon: beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer i tilegg til AC jordfeilstrøm. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved Idn=30mA).
Jordfeilbryteren F200 A 16 2/3 Hz er beregnet til bruk ved frekvens 16 2/3 Hz som er mye brukt i jernbane applikasjoner
Applikasjoner: jernbane.
Standard: IEC/EN 61008
Merket i henhold til EN 61008


