Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - J.F.BR. F204 A-63/0.3 16-2/3Hz - 2CSF204196R3630

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - J.F.BR. F204 A-63/0.3 16-2/3Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542371458

Elnummer

1630639

Leverandørens varenummer

2CSF204196R3630

Typebeskrivelse

F204 A-63/0.3 16-2/3Hz

Antall poler:

4

Merkestrøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

Andre

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

1 kA

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

Andre

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Innbyggingsdybde:

69 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

F 200 A, 16 2/3 Hz
Funksjon: beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer i tilegg til AC jordfeilstrøm. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved Idn=30mA).
Jordfeilbryteren F200 A 16 2/3 Hz er beregnet til bruk ved frekvens 16 2/3 Hz som er mye brukt i jernbane applikasjoner
Applikasjoner: jernbane.
Standard: IEC/EN 61008
Merket i henhold til EN 61008