ABB Electrification - JACK KONTAKT FOT 3103 - FOT3103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Trekkontakt
Farge - Hvit
Spenningstype - AC/DC
Merkespenning AC - 24...24 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410070608633
Elnummer
6315517
Leverandørens varenummer
FOT3103
Typebeskrivelse
FOT3103
Modell / utførelse:
Trekkontakt
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning AC:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9010
Merkespenning DC:
24...24 V
Med transformator:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
38 mm
Kontakten er beregnet på 6,3 mm Jackplugg for tilkobling av en anropsknapp for ledning, øretelefon eller lignende.


