Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - JF.BL. DDA203 A-40/0,03 110V - 2CSB203199R1400

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JF.BL. DDA203 A-40/0,03 110V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...400 V

  • Nominell strøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03...0,03 A

  • Antall poler - 3

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542811701

Elnummer

1653715

Leverandørens varenummer

2CSB203199R1400

Typebeskrivelse

DDA203 A-40/0.03 110V

Merkespenning:

230...400 V

Nominell strøm:

40 A

Nominell feilstrøm:

0,03...0,03 A

Antall poler:

3

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Justerbar forsinkelse:

nei

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Effekttap:

4,8 W

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

16...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

16...16 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Funksjon: spesialversjon av jordfeilblokk for montering sammen med automat S200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved I?n=30 mA).
DDA200 110 V er en jordfeilblokk med et tilpasset spenningsområde for testkanppen Ut = 110-245 V. Tilpasset nettsystemer der fase/N - fase/fase spenningen er 115 - 125 V. DDA200 110 V (Ut = 110-245 V) er egnet til skipsapplikasjoner.
Det er også en spesialversjon for 400 V en fas. Leveres i to pol utgave for nettsystemer der spenningen mellom to faser er 400V.
Applikasjoners: marine og industri.
Standard: IEC EN 61009 (G)