ABB Electrification - JF.BL. DDA203 A-63/0,03 110V - 2CSB203199R1630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...400 V
Nominell strøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 0,03...0,03 A
Antall poler - 3
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542811800
Elnummer
1653716
Leverandørens varenummer
2CSB203199R1630
Typebeskrivelse
DDA203 A-63/0.03 110V
Merkespenning:
230...400 V
Nominell strøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
0,03...0,03 A
Antall poler:
3
Lekkasjestrømtype:
A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Justerbar forsinkelse:
nei
Frekvens:
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Effekttap:
7,6 W
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
25...25 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
DDA200 110 V er en jordfeilblokk med et tilpasset spenningsområde for testkanppen Ut = 110-245 V. Tilpasset nettsystemer der fase/N - fase/fase spenningen er 115 - 125 V. DDA200 110 V (Ut = 110-245 V) er egnet til skipsapplikasjoner.
Det er også en spesialversjon for 400 V en fas. Leveres i to pol utgave for nettsystemer der spenningen mellom to faser er 400V.
Applikasjoners: marine og industri.
Standard: IEC EN 61009 (G)