ABB Electrification - JORD-/NULLSKINNE 400A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 400 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 585 mm
Bredde - 20 mm
Høyde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980004959
Elnummer
1145478
Leverandørens varenummer
2CGX043320193
Typebeskrivelse
1145478
Merkestrøm In
400 A
Modell / utførelse
Andre
Lengde
585 mm
Bredde
20 mm
Høyde
30 mm
Fleksibel
Nei
Overflatebeskyttelse
Fortinnet
Jord-/PEN-skinne 400A, bredde 40moduler