ABB Electrification - JORD-/NULLSKINNE 400A - 2CGX043320194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 400 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 835 mm
Bredde - 20 mm
Høyde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980004973
Elnummer
1145482
Leverandørens varenummer
2CGX043320194
Typebeskrivelse
KSNS 460
Merkestrøm In:
400 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
835 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
30 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Jord-/PEN-skinne 400A, bredde 60moduler