ABB Electrification - Jordfeilautomat DS202C M B32A/30mA - 2CSR275140R1065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Poltall (totalt) - 2
Merkestrøm - 6 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542109358
Elnummer
1686901
Leverandørens varenummer
2CSR275140R1065
Typebeskrivelse
DS201 M B6 A30
Poltall (totalt):
2
Merkestrøm:
6 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Medkoblende nulleder:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Antall beskyttede poler:
1
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
10 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
10 kA
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:
10 kA
Utkoblingskarakteristikk:
Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Spenningstype:
AC
Frekvens:
50/60 Hz
Utløsningskarakteristikk:
B
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Innbyggingsdybde:
69 mm
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
25...25 mm²
De nye jordfeilautomatene fra ABB vil på grunn av form og størrelse gli rett inn sammen med automater og tilbehør i System Pro M compact® serien. Det betyr også at det meste av tilbehør til S 200 og F 200 serien passer til disse jordfeilautomatene.
Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61009
Icn=10 kA


