ABB Electrification - Jordfeilautomat DS202C M B6A/30mA AP-R - 2CSR275140R1044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Poltall (totalt) - 2
Merkestrøm - 4 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542110156
Elnummer
1686910
Leverandørens varenummer
2CSR275140R1044
Typebeskrivelse
Kombinert jordfeilbryter/elementautomat
Poltall (totalt):
2
Merkestrøm:
4 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Medkoblende nulleder:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Antall beskyttede poler:
1
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
10 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
10 kA
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:
10 kA
Utkoblingskarakteristikk:
Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet:
4 kA
Spenningstype:
AC
Frekvens:
50/60 Hz
Utløsningskarakteristikk:
C
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Innbyggingsdybde:
69 mm
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
25...25 mm²


