ABB Electrification - Jordfeilautomat DS202C M C13A/30mA - 2CSR275140R1165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall beskyttede poler - 1
Merkestrøm - 16 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542109655
Elnummer
1686904
Leverandørens varenummer
2CSR275140R1165
Typebeskrivelse
Kombinert jordfeilbryter/elementautomat
Antall beskyttede poler:
1
Merkestrøm:
16 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Medkoblende nulleder:
Ja
Poltall (totalt):
2
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
10 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
10 kA
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:
10 kA
Utkoblingskarakteristikk:
Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Spenningstype:
AC
Frekvens:
50/60 Hz
Utløsningskarakteristikk:
B
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
69 mm
Innfelt montasje:
nei
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
25...25 mm²


