ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS202CR B10A 3 0mA - 2CSR752140R1105

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS202CR B10A 3 0mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utløsningskarakteristikk:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 2

  • Merkestrøm - 10 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4022903033684

Elnummer

1629923

Leverandørens varenummer

2CSR752140R1105

Typebeskrivelse

DS202CR B10 A30

Poltall (totalt):

2

Merkestrøm:

10 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Antall beskyttede poler:

2

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Effekttap:

3,28 W

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

6 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

10 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Ikke forsinket

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

B

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

3

Innbyggingsdybde:

72 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

DS202CR A-type, B- og C-karakteristikk
DS202CR - der størrelsen betyr noe!

DS 202CR gir maksimal beskyttelse på bare 2 moduler (fullstendig vern i begge poler).

Funksjoner: Den gir beskyttelse mot overbelastning og kortslutning, i tillegg til å håndtere sinusformede jordfeilstrømmer og pulserende DC-jordfeilstrømmer. Den beskytter mot både indirekte og direkte berøring og overvåker samt isolerer resistive og induktive belastninger.

Applikasjoner: Den passer for bruk i forretningsbygg og industrien.

Standard: IEC/EN 61009
Icn=6 kA


I2 verdi:

DS202CRM, Bk, Ck
In (A)
6A= 1,13
10A=1,4
13A=1,4
16A=1,2
20A=1,3
25A=1,3
32A=1,3
40A=1,3

DS202CRM, B, C
In (A)
6A=1,45
10A=1,45
13A=1,45
16A=1,45
20A=1,45
25A=1,45
32A=1,45
40A=1,45