ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS202CR C6A 30 mA - 2CSR752140R1064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Poltall (totalt) - 2
Merkestrøm - 6 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - Ja
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DS202C
EAN/GTIN
4022903033653
Elnummer
1629920
Leverandørens varenummer
2CSR752140R1064
Typebeskrivelse
DS202CR C6 A30
Poltall (totalt):
2
Merkestrøm:
6 A
Lekkasjestrømtype:
A
Medkoblende nulleder:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Antall beskyttede poler:
2
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Energibegrensningsklasse:
3
Effekttap:
3,04 W
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
6 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
10 kA
Utkoblingskarakteristikk:
Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Spenningstype:
AC
Frekvens:
50 Hz
Utløsningskarakteristikk:
C
Med forriglingsmekanisme:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
3
Innbyggingsdybde:
72 mm
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...25 mm²
DS202CR - der størrelsen betyr noe!
DS 202CR gir maksimal beskyttelse på bare 2 moduler (fullstendig vern i begge poler).
Funksjoner: Den gir beskyttelse mot overbelastning og kortslutning, i tillegg til å håndtere sinusformede jordfeilstrømmer og pulserende DC-jordfeilstrømmer. Den beskytter mot både indirekte og direkte berøring og overvåker samt isolerer resistive og induktive belastninger.
Applikasjoner: Den passer for bruk i forretningsbygg og industrien.
Standard: IEC/EN 61009
Icn=6 kA
I2 verdi:
DS202CRM, Bk, Ck
In (A)
6A= 1,13
10A=1,4
13A=1,4
16A=1,2
20A=1,3
25A=1,3
32A=1,3
40A=1,3
DS202CRM, B, C
In (A)
6A=1,45
10A=1,45
13A=1,45
16A=1,45
20A=1,45
25A=1,45
32A=1,45
40A=1,45


