ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS202CRM Bk16 - 2CSR772140R1162

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS202CRM Bk16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utløsningskarakteristikk:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 2

  • Merkestrøm - 16 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4022903034469

Elnummer

1629802

Leverandørens varenummer

2CSR772140R1162

Typebeskrivelse

DS202CR M Bk16 A30

Poltall (totalt):

2

Merkestrøm:

16 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Antall beskyttede poler:

2

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Effekttap:

4,2 W

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

10 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

10 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Ikke forsinket

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

B

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

3

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Innbyggingsdybde:

72 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

DS 202CR M A type, AP-R, B- og C-, Bk-, Ck-karakteristikk

DS 202CR gir maksimal beskyttelse på bare 2 moduler (fullstendig vern i begge poler). Den er utstyrt med Type A jordfeilbryter, men kan også fås i AP-R-versjonen som gir enda høyere beskyttelse mot støy som genereres i strømnettet. Finnes også i versjoner med 50/60Hz eller 110V.

Funksjoner: Den gir beskyttelse mot overbelastning og kortslutning, i tillegg til å håndtere sinusformede jordfeilstrømmer og pulserende DC-jordfeilstrømmer. AP-R-versjonen er det beste kompromisset mellom sikkerhet og oppetid, da den er designet for å unngå uønskede avbrudd. Den beskytter mot både indirekte og direkte berøring og overvåker samt isolerer resistive og induktive belastninger.

Applikasjoner: Den passer for bruk i boliger, forretningsbygg og industrien.

Standard: IEC/EN 61009
Icn=10 kA


I2 verdi:

DS202CRM, Bk, Ck
In (A)
6A= 1,13
10A=1,4
13A=1,4
16A=1,2
20A=1,3
25A=1,3
32A=1,3
40A=1,3

DS202CRM, B, C
In (A)
6A=1,45
10A=1,45
13A=1,45
16A=1,45
20A=1,45
25A=1,45
32A=1,45
40A=1,45