ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS203M A C6A/30mA 230V - 2CSR273101R1064

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 6 A

  • Nominell feilstrøm - 30 mA

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Antall jordfeilautomater - 1

  • Høyde - 93 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542750123

Elnummer

1653579

Leverandørens varenummer

2CSR273101R1064

Typebeskrivelse

DS203 M A-C6/0.03 230V

Merkestrøm:

6 A

Nominell feilstrøm:

30 mA

Utløsningskarakteristikk:

C

Antall jordfeilautomater:

1

Høyde:

93 mm

Antall beskyttede poler:

3

Medkoblende nulleder:

nei

Bryteevne:

10 kA

Kabling for rekkeklemme:

nei

Bredde:

87 mm

Dybde:

69 mm

DS 200M A , C karakteristikk
Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning, i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt.
Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2
Icn=10 kA