ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS204M A B32/30mA - 2CSR274101R1325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 32 A
Nominell feilstrøm - 30 mA
Utløsningskarakteristikk - B
Antall jordfeilautomater - 1
Høyde - 93 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542848103
Elnummer
1653565
Leverandørens varenummer
2CSR274101R1325
Typebeskrivelse
Kombinert jordfeilbryter/elementautomat
Merkestrøm:
32 A
Nominell feilstrøm:
30 mA
Utløsningskarakteristikk:
B
Antall jordfeilautomater:
1
Høyde:
93 mm
Antall beskyttede poler:
4
Medkoblende nulleder:
nei
Bryteevne:
10 kA
Kabling for rekkeklemme:
nei
Bredde:
105 mm
Dybde:
69 mm
Jordfeilaut DS204 M A-B32/0,03


