ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS301C B10 30m A - 2CSR255163U1105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Poltall (totalt) - 1
Merkestrøm - 10 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - Ja
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542359555
Elnummer
1682786
Leverandørens varenummer
2CSR255163U1105
Typebeskrivelse
DS301C B10 A30 (Unpacked)
Poltall (totalt):
1
Merkestrøm:
10 A
Lekkasjestrømtype:
A
Medkoblende nulleder:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall beskyttede poler:
1
Merkespenning:
240 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Energibegrensningsklasse:
3
Effekttap:
2,6 W
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
6 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
6 kA
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
B
Med forriglingsmekanisme:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Innbyggingsdybde:
17,6 mm
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...10 mm²


