ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS301C C10 30m A - 2CSR255163U1104

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS301C C10 30m A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 1

  • Merkestrøm - 10 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542361152

Elnummer

1682794

Leverandørens varenummer

2CSR255163U1104

Typebeskrivelse

DS301C C10 A30 (Unpacked)

Poltall (totalt):

1

Merkestrøm:

10 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Antall beskyttede poler:

1

Merkespenning:

240 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Effekttap:

1,5 W

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

6 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

6 kA

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

C

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Innbyggingsdybde:

17,6 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...10 mm²

DS301C, Type A, B- og C-karakteristikk, Icn= 6kA, 1modul, DS301C der størrelsen teller! Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning, i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Standard: IEC/EN 61009-1, 61009-2-1