Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS802P-B125/30 0mA - 2CCG001310R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS802P-B125/30 0mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 125 A

  • Nominell feilstrøm - 300 mA

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Antall jordfeilautomater - 1

  • Høyde - 108,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271517793

Elnummer

1628528

Leverandørens varenummer

2CCG001310R0001

Typebeskrivelse

DS802P-B125/0.3A

Merkestrøm:

125 A

Nominell feilstrøm:

300 mA

Utløsningskarakteristikk:

B

Antall jordfeilautomater:

1

Høyde:

108,2 mm

Antall beskyttede poler:

2

Medkoblende nulleder:

Ja

Bryteevne:

50 kA

Bredde:

137 mm

Dybde:

82,3 mm

DS 800P, A
Funksjon: Beskyttelse mot overlast ortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjon: Industri.
Standard: IEC/EN 60947-2
Icu = 50 kA
In = 125A
Karakteristikker: B, C, D