ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS802P-K125/1A SEL. - 2CCG001325R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 125 A
Nominell feilstrøm - 1000 mA
Utløsningskarakteristikk - K
Antall jordfeilautomater - 1
Høyde - 108,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DS800
EAN/GTIN
7612271517946
Elnummer
1628846
Leverandørens varenummer
2CCG001325R0001
Typebeskrivelse
DS802P-K125/1AS
Merkestrøm:
125 A
Nominell feilstrøm:
1000 mA
Utløsningskarakteristikk:
K
Antall jordfeilautomater:
1
Høyde:
108,2 mm
Antall beskyttede poler:
2
Medkoblende nulleder:
Ja
Bryteevne:
50 kA
Bredde:
137 mm
Dybde:
82,3 mm
Funksjon: Beskyttelse mot overlast ortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjon: Industri.
Standard: IEC/EN 60947-2
Icu = 50 kA
In = 125A
Karakteristikker: B, C, D


