ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS802S C125A/300mA A - 2CCA862005R0844
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 125 A
Nominell feilstrøm - 300 mA
Utløsningskarakteristikk - C
Antall jordfeilautomater - 1
Høyde - 108,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271211738
Elnummer
1633701
Leverandørens varenummer
2CCA862005R0844
Typebeskrivelse
Kombinert jordfeilbryter/elementautomat
Merkestrøm:
125 A
Nominell feilstrøm:
300 mA
Utløsningskarakteristikk:
C
Antall jordfeilautomater:
1
Høyde:
108,2 mm
Antall beskyttede poler:
2
Medkoblende nulleder:
nei
Bryteevne:
50 kA
Kabling for rekkeklemme:
nei
Bredde:
133,5 mm
Dybde:
82,3 mm


