ABB Electrification - JORDFEILAUTOMAT DS803P-C125/30 0mA - 2CCG001315R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 125 A
Nominell feilstrøm - 300 mA
Utløsningskarakteristikk - C
Antall jordfeilautomater - 1
Høyde - 108,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271517847
Elnummer
1628887
Leverandørens varenummer
2CCG001315R0001
Typebeskrivelse
DS803P-C125/0.3A
Merkestrøm:
125 A
Nominell feilstrøm:
300 mA
Utløsningskarakteristikk:
C
Antall jordfeilautomater:
1
Høyde:
108,2 mm
Antall beskyttede poler:
3
Medkoblende nulleder:
Ja
Bryteevne:
50 kA
Bredde:
200,5 mm
Dybde:
82,5 mm
DS 800P, A
Funksjon: Beskyttelse mot overlast ortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjon: Industri.
Standard: IEC/EN 60947-2
Icu = 50 kA
In = 125A
Karakteristikker: B, C, D
Funksjon: Beskyttelse mot overlast ortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjon: Industri.
Standard: IEC/EN 60947-2
Icu = 50 kA
In = 125A
Karakteristikker: B, C, D


