Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA202 A 25A/500mA - 2CSB202101R4250

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA202 A 25A/500mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell strøm:

25 A

Antall poler:

2

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...400 V

  • Nominell strøm - 25 A

  • Nominell feilstrøm - 0,5...0,5 A

  • Antall poler - 2

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542796305

Elnummer

1653159

Leverandørens varenummer

2CSB202101R4250

Typebeskrivelse

Jordfeilmod.f/ elementautomat. =<63A

Merkespenning:

230...400 V

Nominell strøm:

25 A

Nominell feilstrøm:

0,5...0,5 A

Antall poler:

2

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Effekttap:

2 W

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

25...25 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Jordf.blokk DDA202A 25A 500mA