ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA202 A 40A/100mA - 2CSB202101R2400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm:
0,1...0,1 AGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...400 V
Nominell strøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 0,1...0,1 A
Antall poler - 2
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542795803
Elnummer
1653154
Leverandørens varenummer
2CSB202101R2400
Typebeskrivelse
DDA202 A-40/0.1
Merkespenning:
230...400 V
Nominell strøm:
40 A
Nominell feilstrøm:
0,1...0,1 A
Antall poler:
2
Lekkasjestrømtype:
A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
0 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Frekvens:
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Effekttap:
3,2 W
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
25...25 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrømmer og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved I?n=30 mA).
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61009 (G)


