Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA202 A 40A/30mA - 2CSB202101R1400

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA202 A 40A/30mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell strøm:

40 A
Se tilgjengelige varianter63 A

Nominell feilstrøm:

0,03...0,03 A
Se tilgjengelige varianter0,1...0,1 A
Se tilgjengelige varianter0,3...0,3 A
Se tilgjengelige varianter0,5...0,5 A

Antall poler:

2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...400 V

  • Nominell strøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03...0,03 A

  • Antall poler - 2

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542795506

Elnummer

1653151

Leverandørens varenummer

2CSB202101R1400

Typebeskrivelse

Jordfeilmod.f/ elementautomat. =<63A

Merkespenning:

230...400 V

Nominell strøm:

40 A

Nominell feilstrøm:

0,03...0,03 A

Antall poler:

2

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Effekttap:

3,2 W

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

25...25 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Jordf.blokk DDA202A 40A 30mA

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien