ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA202 A 63A/100mA - 2CSB202101R2630

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell strøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

0,1...0,1 A

Antall poler:

2

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...400 V

  • Nominell strøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 0,1...0,1 A

  • Antall poler - 2

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542795902

Elnummer

1653155

Leverandørens varenummer

2CSB202101R2630

Typebeskrivelse

Jordfeilmod.f/ elementautomat. =<63A

Merkespenning:

230...400 V

Nominell strøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

0,1...0,1 A

Antall poler:

2

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Effekttap:

5 W

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

25...25 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

DDA 200 A
Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrømmer og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved I?n=30 mA).
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61009 (G)