ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA202 A S-63A/500mA - 2CSB202201R4630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm:
0,5...0,5 AGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...400 V
Nominell strøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 0,5...0,5 A
Antall poler - 2
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542799504
Elnummer
1653209
Leverandørens varenummer
2CSB202201R4630
Typebeskrivelse
DDA202 A S-63/0.5
Merkespenning:
230...400 V
Nominell strøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
0,5...0,5 A
Antall poler:
2
Lekkasjestrømtype:
A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
0 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Støtstrømskapasitet:
5 kA
Frekvens:
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Effekttap:
5 W
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
25...25 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
Ja
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S 200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer med en forsinkelse før utkobling.
På grunn av den innlagte forsinkelsen, er det mulig å få selektivitet mellom underliggende enheter med øyeblikkelig utkobling. (Ta kontakt for mer utfyllende informasjon om selektivitet mellom jordfeilenheter). Beskytter mot indirekte kontakt.
Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61009 (G)
Impulsmotstand (bølgeform 8/20)=5000 A


