Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Jordfeilblokk DDA202 B 25A/30mA AP-R - 2CSB202592R1250

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Jordfeilblokk DDA202 B 25A/30mA AP-R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell strøm:

Nominell feilstrøm:

Se tilgjengelige varianter0,1...0,1 A
Se tilgjengelige varianter0,3...0,3 A
Se tilgjengelige varianter0,5...0,5 A

Antall poler:

Beskyttelse mot feilutløsing:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Nominell strøm - 25 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03...0,03 A

  • Antall poler - 2

  • Lekkasjestrømtype - B

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542748021

Elnummer

1667480

Leverandørens varenummer

2CSB202592R1250

Typebeskrivelse

DDA202 B-25/0.03 AP-R

Merkespenning:

230...230 V

Nominell strøm:

25 A

Nominell feilstrøm:

0,03...0,03 A

Antall poler:

2

Lekkasjestrømtype:

B

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

10 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Effekttap:

2 W

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

25...25 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

DDA 200 B for jevn DC jordfeilstrøm
Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S 200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm, pulserende DC jordfeilstrømmer og jevn DC jordfeilstrøm. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved Idn=30 mA).
Applikasjon: Industri, ladestasjoner.
Standard: IEC/EN 61009 Annex G, IEC/EN 62423 Ed. 2

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien