Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA203 A 25A/1A - 2CSB203101R5250

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JORDFEILBLOKK DDA203 A 25A/1A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell strøm:

25 A

Nominell feilstrøm:

1...1 A

Antall poler:

3

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...400 V

  • Nominell strøm - 25 A

  • Nominell feilstrøm - 1...1 A

  • Antall poler - 3

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542809104

Elnummer

1653177

Leverandørens varenummer

2CSB203101R5250

Typebeskrivelse

Jordfeilmod.f/ elementautomat. =<63A

Merkespenning:

230...400 V

Nominell strøm:

25 A

Nominell feilstrøm:

1...1 A

Antall poler:

3

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Justerbar forsinkelse:

nei

Frekvens:

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Effekttap:

3 W

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

16...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

16...16 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Jordf.blokk DDA203A 25A/1A