Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Jordfeilbryter F204 B 40A/30mA - 2CSF204501R1400

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Jordfeilbryter F204 B 40A/30mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm - 0 A

  • Lekkasjestrømtype - B

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542988403

Elnummer

1630627

Leverandørens varenummer

2CSF204501R1400

Typebeskrivelse

F204 B-40/0,03

Antall poler:

4

Merkestrøm:

40 A

Nominell feilstrøm:

0 A

Lekkasjestrømtype:

B

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

Ja

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

75,5 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

25...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

F 200 B for ren DC jordfeilstrøm
Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer og AC jordfeilstrøm i tillegg til ren DC jordfeilstrømmer; beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved Idn=30mA). Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjon: Industri.
Standard: IEC/EN 61008, IEC 62423
Merket i henhold til EN 61008