Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - JORDFEILBRYTER F404 B 25A/30mA - 2CCG000052R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JORDFEILBRYTER F404 B 25A/30mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 25 A

  • Nominell feilstrøm - 30 A

  • Lekkasjestrømtype - B

  • Bredde i antall modulmellomrom - 70

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271506285

Elnummer

1672378

Leverandørens varenummer

2CCG000052R0001

Typebeskrivelse

F404B-25/0.03

Antall poler:

4

Merkestrøm:

25 A

Nominell feilstrøm:

30 A

Lekkasjestrømtype:

B

Bredde i antall modulmellomrom:

70

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Effekttap:

3,9 W

Monteringsmetode:

Strømskinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

Ja

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

Andre

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

97 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

F 400 A. Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer i tillegg til AC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved Idn=30mA). Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61008