ABB Electrification - JORDFEILBRYTER F404 B 40A/300m A - 2CCG000056R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 300 A
Lekkasjestrømtype - B
Bredde i antall modulmellomrom - 70
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271506322
Elnummer
1672398
Leverandørens varenummer
2CCG000056R0001
Typebeskrivelse
F404B-40/0.3
Antall poler:
4
Merkestrøm:
40 A
Nominell feilstrøm:
300 A
Lekkasjestrømtype:
B
Bredde i antall modulmellomrom:
70
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Effekttap:
9,6 W
Monteringsmetode:
Strømskinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Frekvens:
Andre
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
97 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...25 mm²
Eksplosjonssikker:
nei
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri
Standard: IEC/EN 61008


