ABB Electrification - Jordfeildel RC221/1 for T1,4P - 1SDA051401R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 85...690 V
Nominell feilstrøm - 0,03...10 A
Maks nominell driftsspenning Ue - 690 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 85...690 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644518219
Elnummer
4377337
Leverandørens varenummer
1SDA051401R0001
Typebeskrivelse
RC221/1 FOR T1 4p F
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
85...690 V
Nominell feilstrøm:
0,03...10 A
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
85...690 V
Tmax effektbrytere, tilbehør - 4-pol jordfeildel, monteres på bryter - Jordfeildel RC221/1 for T1,4P


