Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - JORDINGSBÅND PP 36 - 2TKA110011G1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JORDINGSBÅND PP 36

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klemme-/fastspenningsområde - 13...164 mm

  • Min. klemm- /spennvidde tommer - Andre

  • Maks. klemm- /spennvidde tommer - Andre

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410050260974

Elnummer

1262662

Leverandørens varenummer

2TKA110011G1

Typebeskrivelse

PP36

Klemme-/fastspenningsområde:

13...164 mm

Min. klemm- /spennvidde tommer:

Andre

Maks. klemm- /spennvidde tommer:

Andre

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Andre

Kobberkabel, maks. 35 mm², er knyttet til bånd PP 36 ved hjelp av Ledningsklemme AM 3 (skruelengde 40 mm). Hvis 50 mm² eller 70 mm² kobberkabler koples til jordingsforbindelsen, må begge endene av jordingsbåndet presses inn i jordingsforbindelsen for å si