ABB Electrification - JORDKLEMME AM8 FOR 8-28MM RØR - AM8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klemme-/fastspenningsområde - 8...28 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer - Andre
Maks. klemm- /spennvidde tommer - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6410019130478
Elnummer
1262628
Leverandørens varenummer
AM8
Typebeskrivelse
AM8
Klemme-/fastspenningsområde:
8...28 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer:
Andre
Maks. klemm- /spennvidde tommer:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Tverrsnitt av de koblede lederne:
4...35 mm²
Antall ledere:
2
Jordingsklemme AM 8 brukes i hovedsak til å kople jordingskabler til røropplegg i dimensjonene 8-28 mm. Koplingsstykket kan tilpasses fire forskjellige rørdimensjoner. Jordingsklemmen har 2 stk. 35 mm² ledningsklemmer. Koplingsskinnen er produsert i tinnb


