ABB Electrification - Joystick 4-Pos Fjær - 1SFA611712R6006

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm AC-21 - 0 A

  • Styrespaklengde - 71 mm

  • Antall betjeningsretninger - 4

  • Antall bryterposisjoner - 4

  • Retur i 0-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500375808

Elnummer

4372972

Leverandørens varenummer

1SFA611712R6006

Typebeskrivelse

MJS12-60B

Nominell driftsstrøm AC-21:

0 A

Styrespaklengde:

71 mm

Antall betjeningsretninger:

4

Antall bryterposisjoner:

4

Retur i 0-posisjon:

Ja

Sentermontering, hulldiameter:

22 mm

Antall NO-kontakter pr. styreretning:

0

Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:

0

Antall vekselkontakter pr. retning:

0

Låsing i 0-posisjon:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Joystick modulær plast med 2 og 4 posisjoner med eller uten låsefunksjon. Leveres med holder for 4 kontaktblokker, uten kontaktblokker, med fast eller impuls funksjon. Sort joystick med sort eller krom krage.